Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 12X13mm

Nr art.: 615600 12X13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 12 mm
rozwartość klucza 2 13 mm
długość klucza L 220 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 20 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 21 mm
położenie pierścienia 75 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczny
pierścień głęboko odsadzony tak
pierścień otwarty nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 615600 12X13
EAN / GTIN 4062406220884
Numer producenta 615600 12X13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały. Oczko o profilu HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

HT-Drive− wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.
Zaleta
  • Śruby są chwytane za boki łbów.
  • Ochrona śrub.
  • Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.
  • Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka