{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 245 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220914 | |
Numer producenta | 615600 13X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 13X17 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
57,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
36,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
42,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
22,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 245 | 263 | 263 | 165 |
rozwartość klucza 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
rozwartość klucza 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczne |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 | 22 | 22 | 20,5 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 | 27 | 27 | 25,5 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |