{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 165 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 20,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 25,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441874 | |
Numer producenta | 617950 13X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 13X17mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
22,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
36,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
42,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
57,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 165 mm | 263 mm | 263 mm | 245 mm |
rozwartość klucza 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 20,5 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 25,5 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |