{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 16 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 169 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 24,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 25,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441898 | |
Numer producenta | 617950 16X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 16X17 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
24,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
50,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 169 | 255 |
rozwartość klucza 2 | 17 | 17 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 24,5 | 25 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 25,5 | 27 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |