Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 6X7mm

Nr art.: 617950 6X7
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 6 mm
rozwartość klucza 2 7 mm
długość klucza L 100 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 10,5 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 12 mm
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. 4,5 mm
położenie pierścienia 0 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 617950 6X7
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197441829
Kopiuj
Numer producenta 617950 6X7
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318.

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka