{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 18 mm | |
rozwartość klucza 2 | 21 mm | |
długość klucza L | 194 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 26,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 30,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 9,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197441935 | |
Numer producenta | 617950 18X21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 18X21 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
47,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
80,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
położenie pierścienia | 0 | 75 |
długość klucza L | 194 | 300 |
rozwartość klucza 2 | 21 | 21 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 26,5 | 28 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |