{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość klucza L | 184 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 26,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27,6 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 8,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197441911 | |
Numer producenta | 617950 17X19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 17X19 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
30,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
59,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 184 | 270 |
rozwartość klucza 2 | 19 | 19 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 26,5 | 28 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |