{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 21 mm | |
rozwartość klucza 2 | 24 mm | |
długość klucza L | 228 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 30,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 34,7 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 10,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197463876 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 21X24 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
40,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
92,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie pierścienia | 0 | 75 |
rozwartość klucza 1 | 21 | 21 |
rozwartość klucza 2 | 24 | 24 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 34,7 | 35 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |