{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 20 mm | |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | |
długość klucza L | 204 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 29 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 32,4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 10,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441959 | |
Numer producenta | 617950 20X22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 20X22 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
37,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
65,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowane | matowy chromowany |
położenie pierścienia | 0 | 75 |
długość klucza L | 204 | 300 |
rozwartość klucza 1 | 20 | 20 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 29 | 31 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 32,4 | 34 |