{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 27 mm | |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | |
długość klucza L | 288 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 38,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 45,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 12,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197463883 | |
Numer producenta | 617950 27X32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 27X32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
73,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
118,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 288 | 360 |
rozwartość klucza 1 | 27 | 27 |
rozwartość klucza 2 | 32 | 32 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 45,5 | 48 |