Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 8X10mm

Nr art.: 617950 8X10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 8 mm
rozwartość klucza 2 10 mm
długość klucza L 115 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 13,5 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 16 mm
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. 6 mm
położenie pierścienia 0 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 617950 8X10
EAN / GTIN 4045197441843
Numer producenta 617950 8X10

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318.

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 8X10mm

Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 8X10mm

na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
16,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
20,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
22,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
46,26  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość klucza L 115 mm 182 mm 182 mm 180 mm
rozwartość klucza 1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
rozwartość klucza 2 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
rozwartości kluczy metryczne metryczny metryczny metryczny
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 13,5 mm 14 mm 14 mm 14 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka