{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 27 mm | |
długość klucza L | 258 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 35 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 38,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 11 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197441966 | |
Numer producenta | 617950 24X27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 24X27 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
52,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
87,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 258 | 330 |
rozwartość klucza 2 | 27 | 27 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 35 | 36 |