{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 16 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 255 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 25 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220945 | |
Numer producenta | 615600 16X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 16X17 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
49,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
24,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie pierścienia | 75 | 0 |
długość klucza L | 255 | 169 |
rozwartość klucza 1 | 16 | 16 |
rozwartość klucza 2 | 17 | 17 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 25 | 24,5 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 | 25,5 |