{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 36 mm | |
rozwartość klucza 2 | 41 mm | |
długość klucza L | 440 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 53 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 60 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 36X41 | |
EAN / GTIN | 4062406221102 | |
Numer producenta | 615600 36X41 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 36X41mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
224,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie
151,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
154,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
rozwartość klucza 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
rozwartość klucza 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |