{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 21 mm | |
rozwartość klucza 2 | 23 mm | |
długość klucza L | 315 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 32 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 35 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 21X23 | |
EAN / GTIN | 4062406221010 | |
Numer producenta | 615600 21X23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 21X23 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
84,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
51,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
53,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 315 | 325 | 325 |
rozwartość klucza 1 | 21 | 21 | 21 |
rozwartość klucza 2 | 23 | 23 | 23 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 32 | 32 | 32 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 35 | 35 | 35 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |