{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 18 mm | |
rozwartość klucza 2 | 21 mm | |
długość klucza L | 300 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 32 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4062406220983 | |
Numer producenta | 615600 18X21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 18X21mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
80,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
51,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 300 mm | 308 mm |
rozwartość klucza 1 | 18 mm | 18 mm |
rozwartość klucza 2 | 21 mm | 21 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 mm | 28 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |