{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 19 mm | |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | |
długość klucza L | 300 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 29 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 34 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220990 | |
Numer producenta | 615600 19X22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 19X22mm
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
74,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
47,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
50,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 300 mm | 318 mm | 318 mm |
rozwartość klucza 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |