{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 8 mm | |
rozwartość klucza 2 | 9 mm | |
długość klucza L | 180 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 14 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 15 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 8X9 | |
EAN / GTIN | 4062406220846 | |
Numer producenta | 615600 8X9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 8X9mm
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
36,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
20,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
22,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 180 mm | 182 mm | 182 mm |
rozwartość klucza 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
rozwartość klucza 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |