{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 27 mm | |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | |
długość klucza L | 360 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 40 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 48 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221072 | |
Numer producenta | 615600 27X32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 27X32mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
119,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie
€ 16,85
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
€ 15,10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 360 mm | 360 mm | 288 mm |
rozwartość klucza 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metrisch | metrisch |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Schroefsleutel | Schroefsleutel |