{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 18 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość klucza L | 275 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 29 mm | |
położenie pierścienia | 75 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
pierścień otwarty | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615600 18X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220976 | |
Numer producenta | 615600 18X19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 18X19 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
58,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
31,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | matowy chromowany | chromowane |
długość klucza L | 275 | 184 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 | 26,5 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 29 | 27,6 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |