{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 76 mm | |
Afkoppellengte L1 | 96 mm | |
Totale lengte L | 152 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 10 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 13 | |
EAN/GTIN | 4045197937278 | |
Nummer fabrikant | 160150 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer H7 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 183,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 195,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gekleurde ring | zonder | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 152 | 151 | 151 | 150 | 150 |
Nominale ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 76 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Snijmateriaal | HSS | VHM | VHM | VHM | VHM |