Handruimer H7 24 mm

Artikelnummer: 160150 24
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 24 mm
    Tolerantie H7
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 206 B
    Spiraalhoek 7-8 graden
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    Snijlengte Lc 115 mm
    Afkoppellengte L1 140 mm
    Totale lengte L 231 mm
    Aantal snijkanten Z 8
    Schacht-vierkant □ 20 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 160150 24
    EAN/GTIN 4045197937353
    Nummer fabrikant 160150 24

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met linkse spiraal 7 − 8° en lange aansnijding over 1/5 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

    Toepassing:

    Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

    Tip:

    Handruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens kunnen worden besteld met nr. 160200.
    Passende wringijzers zie nr. 148350; 148200; 148410 en verlengstukken nr. 149400.