Handruimer H7 25 mm

Artikelnummer: 160150 25
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominal ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 25 mm
    Tolerantie H7
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 206 B
    Spiraalhoek 7-8 graden
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    Snijlengte Lc 115 mm
    Afkoppellengte L1 140 mm
    Totale lengte L 231 mm
    Aantal snijkanten Z 8
    Schacht-vierkant □ 20 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 160150 25
    EAN/GTIN 4045197937360
    Nummer fabrikant 160150 25

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Ausführung:

    Mit Linksspirale 7 − 8° und langem Anschnitt über 1/5 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.

    Verwendung:

    Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

    Hinweis:

    Handreibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihrer Angabe sind mit Nr. 160200 bestellbar.
    Passende Windeisen siehe Nr. 148350; 148200; 148410 und Verlängerungen Nr.149400.