{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 40 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 152 mm | |
Afkoppellengte L1 | 190 mm | |
Totale lengte L | 305 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schacht-vierkant □ | 31,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 40 | |
EAN/GTIN | 4045197940919 | |
Nummer fabrikant | 160150 40 |