{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 93 mm | |
Afkoppellengte L1 | 113 mm | |
Totale lengte L | 188 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 14 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 18 | |
EAN/GTIN | 4045197937322 | |
Nummer fabrikant | 160150 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer H7 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 80,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 394,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 113 | 97 |
Totale lengte L | 188 | 150 |
Nominale ⌀ DC | 18 | 18 |
Snijlengte Lc | 93 | 25 |
Snijmateriaal | HSS | VHM |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |