{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 41 mm | |
Afkoppellengte L1 | 51 mm | |
Totale lengte L | 81 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 3,55 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937155 | |
Nummer fabrikant | 160150 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer H7, Nominale ⌀ DC: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 23,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 41 mm | 41 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 7-8 graden | 7-8 graden |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |