{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 48 mm | |
totallängd L | 76 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 3,15 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 4 | |
EAN/GTIN | 4045197937148 | |
Nummer fabrikant | 160150 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.084 stuks direct leverbaar
NOK 282,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
NOK 825,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
NOK 1 096,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Antal skär Z | 6 | 4 | 4 |
Nominell ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Norm | DIN 206 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 38 | 21 | 21 |
Skärmaterial | HSS | VHM | VHM |
Tolerans | H7 | H7 | H7 |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |