{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 31 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 2,24 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 3 | |
EAN/GTIN | 4045197937124 | |
Nummer fabrikant | 160150 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handruimer H7 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
424 stuks direct leverbaar
€ 64,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
€ 85,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 40 | 30 | 30 |
Nominale ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Norm | DIN 206 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 31 | 17 | 17 |
Tolerantie | H7 | H7 | H7 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |