{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 33 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schacht-vierkant □ | 1,6 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer |
160150 2
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197937100
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
160150 2
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |