Handruimer H7 28 mm

Artikelnummer: 160150 28
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 28 mm
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 206 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 124 mm
Afkoppellengte L1 150 mm
Totale lengte L 247 mm
Aantal snijkanten Z 10
Schacht-vierkant □ 22,4 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160150 28
EAN/GTIN 4045197937384
Nummer fabrikant 160150 28

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met linkse spiraal 7 − 8° en lange aansnijding over 1/5 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Tip:

Handruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens kunnen worden besteld met nr. 160200.
Passende wringijzers zie nr. 148350; 148200; 148410 en verlengstukken nr. 149400.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handruimer H7 28 mm

Handruimer H7 28 mm

op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 165,50
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 133,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 212,00
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder
Nominale ⌀ DC 28 28 28 28
Norm DIN 206 B DIN 208 B DIN 208 B DIN 206 B
Snijlengte Lc 124 71 71 124
Spiraalhoek 7-8 7-8 7-8 7-8
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat
Producttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen