{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 62 mm | |
Afkoppellengte L1 | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 7,1 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 9 | |
EAN/GTIN | 4045197937230 | |
Nummer fabrikant | 160150 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handruimer H7, Nominale ⌀ DC: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 128,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 77 mm | 54 mm | 79 mm |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 124 mm | 100 mm | 124 mm |
Norm | DIN 206 B | Fabrieksnorm | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 62 mm | 20 mm | 62 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |