{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 47 mm | |
Afkoppellengte L1 | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 4,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 6 | |
EAN/GTIN | 4045197937186 | |
Nummer fabrikant | 160150 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer H7 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.235 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 85,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 57 | 55 |
Nominale ⌀ DC | 6 | 6 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Snijmateriaal | HSS | HM K10 |
Tolerantie | H7 | H7 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |