{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 58 mm | |
Afkoppellengte L1 | 72 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 6,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937223 | |
Nummer fabrikant | 160150 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer H7 8,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 61,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 72 | 80 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 115 | 117 |
Norm | DIN 206 B | DIN 212 B |
Snijlengte Lc | 58 | 33 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |