{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 76 mm | |
Afkoppellengte L1 | 96 mm | |
Totale lengte L | 152 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 10 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 12 | |
EAN/GTIN | 4045197937261 | |
Nummer fabrikant | 160150 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer H7 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
735 stuks direct leverbaar
€ 39,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 96 | 71 |
Gekleurde ring | zonder | groen |
Totale lengte L | 152 | 120 |
Norm | DIN 206 B | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 76 | 20 |
Tolerantie | H7 | H7 |