{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 66 mm | |
Afkoppellengte L1 | 86 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197937247 | |
Nummer fabrikant | 160150 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer H7 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.571 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 86 | 76 |
Gekleurde ring | zonder | groen |
Totale lengte L | 133 | 120 |
Nominale ⌀ DC | 10 | 10 |
Snijmateriaal | HSS | VHM |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |