{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 30 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 124 mm | |
Afkoppellengte L1 | 150 mm | |
Totale lengte L | 247 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schacht-vierkant □ | 22,4 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 30 | |
EAN/GTIN | 4045197937391 | |
Nummer fabrikant | 160150 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer H7 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 171,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 140,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totale lengte L | 247 | 281 | 281 | 247 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 124 | 73 | 73 | 124 |
Spiraalhoek | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |