{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 35 mm | |
Afkoppellengte L1 | 45 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 2,8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937131 | |
Nummer fabrikant | 160150 3,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer H7 3,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 64,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 85,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 45 | 40 | 40 |
Gekleurde ring | zonder | groen | groen |
Norm | DIN 206 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 35 | 20 | 20 |
Tolerantie | H7 | H7 | H7 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |