{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 58 mm | |
Afkoppellengte L1 | 72 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 6,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 8 | |
EAN/GTIN | 4045197937216 | |
Nummer fabrikant | 160150 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer H7 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.790 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Snijlengte Lc | 58 | 33 |
Snijmateriaal | HSS | HM K10 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |