{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 100 mm | |
Afkoppellengte L1 | 120 mm | |
Totale lengte L | 201 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 20 | |
EAN/GTIN | 4045197937339 | |
Nummer fabrikant | 160150 20 |