{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 30 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 73 mm | |
Afkoppellengte L1 | 181 mm | |
Totale lengte L | 281 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 30 | |
EAN/GTIN | 4045197092038 | |
Nummer fabrikant | 164000 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 140,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 171,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Afkoppellengte L1 | 181 mm | 181 mm | 155 mm | 150 mm |
Totale lengte L | 281 mm | 281 mm | 247 mm | 247 mm |
Nominale ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 73 mm | 73 mm | 124 mm | 124 mm |
Spiraalhoek | 7-8 graden | 7-8 graden | 7-8 graden | 7-8 graden |