{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 22 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 64 mm | |
Afkoppellengte L1 | 156 mm | |
Totale lengte L | 237 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 22 | |
EAN/GTIN | 4045197091970 | |
Nummer fabrikant | 164000 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer H7 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 153,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 260,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 97,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 156 | 156 | 105 | 135 | 132 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 64 | 64 | 25 | 107 | 107 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |