Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 17mm

Artikelnummer: 164000 17
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 17 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 208 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Inwendige koeling nee
Schacht Morseconus
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 54 mm
Afkoppellengte L1 132 mm
Totale lengte L 214 mm
Aantal snijkanten Z 8
Morseconus MK maat 2
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164000 17
EAN/GTIN 4045197091932
Nummer fabrikant 164000 17

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Even aantal tanden met ongelijke afstand tussen de tanden. De boring wordt absoluut rond en kerfvrij. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid. Opnameschacht conisch.
Ruimers nageslepen voor passing H7.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Door de korte aansnijding ook geschikt voor blinde gaten.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ D<sub>C</sub>: 17mm

Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 17mm

op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 74,80
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 55,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 126,50
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 124,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Gekleurde ring zonder groen zonder zonder zonder
Totale lengte L 214 mm 175 mm 175 mm 175 mm 214 mm
Nominale ⌀ DC 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Schacht Morseconus DIN 1835 A met h6 DIN 1835 A met h6 Cilinderschacht met h9 Morseconus
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw. 0,3 mm/omw. 0,3 mm/omw. 0,3 mm/omw. 0,2 mm/omw.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen