{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 54 mm | |
Afkoppellengte L1 | 128 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 17 | |
EAN/GTIN | 4045197091000 | |
Nummer fabrikant | 162900 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-ruimer H7 17
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 74,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 175 | 175 | 175 | 214 | 214 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |