{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 31 mm | |
Afkoppellengte L1 | 72 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197090492 | |
Nummer fabrikant | 162900 7,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-ruimer H7 7,4
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 3 |
Afkoppellengte L1 | 72 | 90,5 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | groen | zonder |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 311 |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | Morseconus |
Snijlengte Lc | 31 | 80 |