NC-ruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC mm resp. inch: 1

Artikelnummer: 162900 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC mm resp. inch Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 5,5 mm
Afkoppellengte L1 15 mm
Totale lengte L 34 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schacht-⌀ Ds 1 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 162900 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197089472
Kopiëren
Nummer fabrikant 162900 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
15
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
10
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
7
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
5
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
4
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
5
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
5
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
5
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
5
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
13
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering vergelijkbaar met DIN 212 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouder. Voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid. Er hoeven geen speciale opnames te worden aangeschaft.
Met lange snijkanten en linkse spiraal.
≤ ⌀ maat 1,7 met 3 tanden; ≥ ⌀ maat 1,8 even aantal tanden en ongelijke tandsteek. ≤ ⌀ maat 3,7 aan beide kanten met centreerpunt; ≥ ⌀ maat 3,8 aan beide kanten met centergaten.
Productietolerantie resp. snijkanttolerantie van ruimer volgens DIN 1420 voor H7 boringstolerantie.

Tip:

Zie voor ruimers in 1/100-afmetingen nr. 162902.
Zie voor ruimers voor diameter en passing volgens opgave nr. 162951