{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 47 mm | |
Afkoppellengte L1 | 112 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 14 | |
EAN/GTIN | 4045197090973 | |
Nummer fabrikant | 162900 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-ruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC mm resp. inch: 14
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 98,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 97,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 153,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 97,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 112 mm | 113 mm | 114 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Morseconus | Morseconus |
Snijlengte Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |