{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 33 mm | |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197090669 | |
Nummer fabrikant | 162900 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
NC-ruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC mm resp. inch: 8,5
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 62,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 94 mm |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 162 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 36 mm |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |