{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 56 mm | |
Afkoppellengte L1 | 135 mm | |
Totale lengte L | 182 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 18 | |
EAN/GTIN | 4045197091017 | |
Nummer fabrikant | 162900 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-ruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC mm resp. inch: 18
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 128,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 76,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 128,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 135 mm | 136 mm | 136 mm | 137 mm | 137 mm |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht met h9 | Morseconus | Morseconus |
Snijlengte Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | 0,3 mm/omw. | 0,3 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |