NC-ruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC mm resp. inch: 5,7

Artikelnummer: 162900 5,7
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC mm resp. inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,7 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 56 mm
Totale lengte L 93 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162900 5,7
EAN/GTIN 4045197090263
Nummer fabrikant 162900 5,7

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering vergelijkbaar met DIN 212 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouder. Voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid. Er hoeven geen speciale opnames te worden aangeschaft.
Met lange snijkanten en linkse spiraal.
≤ ⌀ maat 1,7 met 3 tanden; ≥ ⌀ maat 1,8 even aantal tanden en ongelijke tandsteek. ≤ ⌀ maat 3,7 aan beide kanten met centreerpunt; ≥ ⌀ maat 3,8 aan beide kanten met centergaten.
Productietolerantie resp. snijkanttolerantie van ruimer volgens DIN 1420 voor H7 boringstolerantie.

Tip:

Zie voor ruimers in 1/100-afmetingen nr. 162902.
Zie voor ruimers voor diameter en passing volgens opgave nr. 162951