{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 18 mm | |
Afkoppellengte L1 | 42 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197089922 | |
Nummer fabrikant | 162900 3,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
NC-ruimer H7 3,5
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 70 | 75 | 70 | 114,8 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B |
Snijlengte Lc | 18 | 18 | 18 | 18 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |